Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR RU3N Releu Sub Tensiune 600v 60 Hz Mdr3 | AC9DWK 3FWT9

CONDOR RU3N Releu Subtensiune 600v 60 Hz Mdr3

În stoc
Articol: AC9DWK Model: RU3NCrucea Ref: 3FWT9
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
€77.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSub releu de tensiune, 600V, 60Hz
amperiNU SE APLICĂ
Hz60
MaterialNespecificat
Dimensiune de filetNU SE APLICĂ
Dimensiunea tubuluiNU SE APLICĂ
Tip600V, 60Hz
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536490075
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR RU3N Releu Subtensiune 600v 60 Hz Mdr3
€77.10 /unitate