CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120302511 Bobina de cablu retractabilă industrială grea, 125 VAC, cablu inclus | CD2MUC 421X33

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120302511 Bobina de cablu retractabilă industrială grea de 125 VAC, cablu inclus

În stoc
Articol: CD2MUC Model: XA-121120302511Crucea Ref: 421X33

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,273.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă retractabilă de cablu
amperi20.0
Conductorii12/3
Culoarea cabluluiNegru
Lungime cablu25ft
Cablul alimentatorului care termină configurația NEMA5-20P
Susține25 ft. Din 12/3
MontareTavan, podea sau perete
Număr de puncte de desfacere0
Adâncimea totală7.75 "
Inălțime totală13-53 / 64
Lățimea totală12 "
Culoare tamburGalben
Material pentru tamburOțel acoperit cu pulbere
Rating inel alunecare600V / 30A
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Voltaj125 VAC
Watts2500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.625

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiLungime cabluWattsSusțineNumăr de puncte de desfacereAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142160405011 Bobina de cablu retractabilă industrială grea, 600 VAC, cablu inclus | CD2MUA 421X31 XA-142160405011600 VAC8.050ft480050 ft. Din 16/4-13-35/64 "15 "€1,409.07
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142140405011 Bobina de cablu retractabilă industrială grea, 600 VAC, cablu inclus | CD2MUB 421X32 XA-142140405011600 VAC12.050ft720050 ft. Din 14/4-13-35/64 "15 "€1,406.46
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305011 Bobina de cablu retractabilă industrială grea, 125 VAC, cablu inclus | CD2MUD 421X34 XA-121120305011125 VAC20.050ft212550 ft. Din 12/3-7.75 "13-53 / 64€1,309.93
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305016E Bobina de cablu retractabilă industrială grea 125 Vca, număr de prize 4, cablu inclus | CD2MUE 421X35 XA-121120305016E125 VAC20.050ft212550 ft. Din 12/347.75 "13-53 / 64€1,285.79
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120310016 Bobina de cablu retractabilă industrială grea, 125 VAC, număr de prize 4, cablu inclus | CD2MUF 421X36 XA-141120310016125 VAC20.0100ft2500100 ft. Din 12/3413-21/32 "15 "€2,054.51
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516 Bobina de cablu industrial retractabilă, 125 VAC, număr de prize 4 | CD3UEJ 421X37 XA-141120307516125 VAC20.075ft250075 ft. Din 12/3413-5/16 "15 "€1,875.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120302511 Bobina de cablu retractabilă industrială grea de 125 VAC, cablu inclus
€1,273.40 /unitate