Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 1/2 4 trepte 3 4 5 6 Od | AC9XEL 3LC26

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Rolie curea trapezoidale 5/8 1/2 4 trepte 3 4 5 6 Od

În stoc
Articol: AC9XEL Model: SCA600-4X062KWCrucea Ref: 3LC26
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
€168.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFulie curea trapezoidală, în 4 trepte
Bore Dia.5/8 "sau 1/2"
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.5/8 "sau 1/2"
MaterialDie Cast Zamak 3
Numărul de caneluri4
În afara Dia.3 ", 4", 5 ", 6"
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.În afara Dia.Preț
CONGRESS DRIVES SCA500-4X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 1/2 4 trepte 2 3 4 5 Od | AB2CHW 1L843 SCA500-4X062KW5/8 "sau 1/2"2 ", 3", 4 ", 5"€158.53
CONGRESS DRIVES SCA400-4X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 1/2 4 trepte 2-4 Od | AE2EWJ 4X560 SCA400-4X062KW0.5 "sau 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"€156.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Rolie curea trapezoidale 5/8 1/2 4 trepte 3 4 5 6 Od
€168.06 /unitate