Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER CTG1212 Supapă de reținere 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229

CONRADER CTG1212 Supapă de reținere 1/2 x 1/2

În stoc
Element: AD4FPF Model: CTG1212Ref încrucișat: 41H783 / 3229
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
€32.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Presiune de fisurare1 psi
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Admisie1 / 2 "
Lungime2.75 "
MaterialAlamă
Presiune maximă500 psi
Max. Temp.450 F
MontareÎn Tank
Outlet1 / 2 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipÎn Tank

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de debit de aer liber (CFM) (0 la 30)
    • Poppet (PTFE umplut cu sticla)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăAdmisieLungimeOutletPreț
CONRADER CTG5834 Supapă de reținere 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784/2646 CTG58341-3/16 "5 / 8 "2.75 "3 / 4 "€41.97
CONRADER CTG3434 Supapă de reținere 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480 CTG34341- / 14 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "€45.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER CTG1212 Supapă de reținere 1/2 x 1/2
€32.46 /unitate