CONRADER RCL-HU-90-120 Supapă de descărcare pilot 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85

CONRADER RCL-HU-90-120 Supapă de descărcare pilot 90 - 120 Psi

Articol: AF8QAE Model: RCL-HU-90-120Crucea Ref: 29FK85

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Admisie3 / 8 "
Materialul butonuluiAluminiu
Max. Temperatura de funcționare.350 grade
Max. Temp.350 grade
Max. Presiune de lucru120 psi
O-RingViton
Outlet1 / 4 "
Adâncimea totală1-1/2 "
Inălțime totală4 7 / 32 "
Lungime totală4 7 / 32 "
Presetare90 la 120
Domeniul de presiune90 la 120 PSI
scauneAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipDescărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481309000

Detalii produs:

    • Dimensiuni (LXH) (In.) (4-7 / 32 x 4-7 / 32)
    • Interval presetat (PSI) (90 - 120)

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneAdmisieMaterialul butonuluiMax. Presiune de lucruOutletAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț
CONRADER RCB-M-HU-111-133 Descărcător cu supapă pilot 111 până la 133 Psi | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133111 la 133 PSI1 / 4 "Alamă133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€35.92
CONRADER RCB-M-HU-100-125 Descărcător cu supapă pilot 100 - 125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 la 125 PSI1 / 4 "Alamă125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€35.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER RCL-HU-90-120 Supapă de descărcare pilot 90 - 120 Psi