Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Descărcător cu supapă pilot 111 până la 133 Psi | AB8VAK 29FK87

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Descărcător de supapă pilot 111 până la 133 Psi

În stoc
Articol: AB8VAK Model: RCB-M-HU-111-133Crucea Ref: 29FK87

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€35.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot
(F) NPT Outlet1/4 în.
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Admisie1 / 4 "
Materialul butonuluiAlamă
Max. Temperatura de funcționare.350 grade
Max. Temp.350 grade
Max. Presiune de lucru133 PSI
Intrare NPT3 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 8 "
Adâncimea totală15 / 16 "
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală3.5 "
Presetare111 la 133
Domeniul de presiune111 la 133 PSI
scauneAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipDescărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiuni (LXH) (In.) (3-1 / 2 x 3-1 / 2)
    • Interval presetat (PSI) (111 - 133)

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneAdmisieMaterialul butonuluiMax. Presiune de lucruOutletAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț
CONRADER RCL-HU-90-120 Supapă de descărcare pilot 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85 RCL-HU-90-12090 la 120 PSI3 / 8 "Aluminiu120 psi1 / 4 "1-1/2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
RFQ
CONRADER RCB-M-HU-100-125 Descărcător cu supapă pilot 100 - 125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 la 125 PSI1 / 4 "Alamă125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€35.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Descărcător de supapă pilot 111 până la 133 Psi
€35.92 /unitate