Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS TIF7620 Termometru Ir -76 la 1400f Focalizare 1 in@20 inch | AA9MYZ 1DZL5

OTC TOOLS TIF7620 Termometru Ir -76 la 1400f Focalizare de 1 in@20 inch

În stoc
Articol: AA9MYZ Model: TIF7620Crucea Ref: 1DZL5
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
€310.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu infraroșu
Acuratete+/-1.8 grade F (1 grade C)
AlarmaHigh / Low
Baterie Tip(2) AAA
AfişaLCD
emisivitateReglabil de la 0.10 la 1.00
Mărimea și distanța punctului de focalizare1 „@ 20”
Observare cu laserPunct unic
MemorieMin / Max / Media / Dif
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 120 de grade F
Rezoluţie0.1 grade F/0.1 grade C (1 grade sub 9.9 și peste 199.9)
Timp De Raspuns500 msec.
Răspunsul spectral8-14 uM
Temp. Gamă-76 grade până la 1400 grade F
trăgaciDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9025194000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Indicare alarmă (sonoră)
    • Caracteristici speciale: Profesional

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipAfişaTemp. De funcționare GamăRezoluţieTemp. GamăPreț
OTC TOOLS TIF7201 Termometru Ir -27 la 428f Focalizare de 1 inch @ 1 inch | AA9MYY 1DZL4 TIF7201+/-2% din citire sau +/-4 grade F (2 grade C)CR2032 LitiuLCD retroiluminat4 de grade până la 122 de grade F0.1 de grade F/0.1 grade C-27 grade până la 428 grade F€72.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS TIF7620 Termometru Ir -76 la 1400f Focalizare de 1 in@20 inch
€310.68 /unitate