Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER SRV187-75 Supapă de reducere a presiunii 75 Psi | AD4FPK 41H787

CONRADER SRV187-75 Supapă de reducere a presiunii 75 Psi

În stoc
Articol: AD4FPK Model: SRV187-75Crucea Ref: 41H787
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
€10.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
(F) NPT Outlet3/16 în.
(M) Intrare NPT1/4 în.
Material corpAlamă
Max. Temp.400 F
Setare presetată (PSI)75
CFM nominal @ Presiunea setată39
Pecetluisilicon
ScaunAlamă
SpringOţel inoxidabil
Tipul supapeiScaun moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER SRV187-60 Supapă de reducere a presiunii 60 Psi | AD4FPJ 41H786 SRV187-60€10.27
CONRADER SRV187-100 Supapă de reducere a presiunii 100 Psi | AD4FPL 41H788 SRV187-100€10.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER SRV187-75 Supapă de reducere a presiunii 75 Psi
€10.27 /unitate