Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Supapă de siguranță Scaun moale 1/2 inch 150 Psi Oțel inoxidabil | AA7GJU 15X881

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Supapă de siguranță Scaun moale 1/2 inch 150 Psi oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA7GJU Model: SRV390-1 / 2-V-SS-150Crucea Ref: 15X881
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
€159.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță aeriană
(M) Intrare NPT1/2 în.
Material corpOţel inoxidabil
Max. Temp.400 F
Setare presetată (PSI)150
CFM nominal @ Presiunea setată278
PecetluiViton
Spring17-7 SS
Tipul supapeiScaun moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de siguranță Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 este utilizată în conductele de lichid, vase și cazane pentru a proteja împotriva suprapresiunii fluidului. Această supapă de siguranță cu scaun moale este utilizată pentru a preveni supratensiunile bruște de presiune care duc la explozii, defecțiuni și pericole de incendiu.

Caracteristici:

  • Supapa de siguranță Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 are corp și arc din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Vine cu etanșări Viton pentru rezistență la substanțe chimice și daune UV.
  • Această supapă Conrader SRV390 vine cu un interval de presiune setat de la 25 la 300 PSIG și un factor de debit de 1.55.
  • Vine cu placare cu nichel pentru rezistență la uzură.

Standarde și aprobări:

  • ASME
  • CRN

Întrebări frecvente:

Î. Cât de des ar trebui testată o supapă Conrader SRV390-1/2-V-SS-150?

A. Aceste supape de siguranță ar trebui testate periodic, ideal o dată pe an. În plus, testarea implică frecvent un risc ca reziduurile sau alți contaminanți să intre în scaunul supapei și să provoace scurgeri.

Î. Care este setarea presiunii presetate a acestei supape de siguranță?

A. 150 PSI.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al supapei de siguranță Conrader SRV390-1/2-V-SS-150?

A. -65 până la 400 de grade F.

Î. Cum putem instala o supapă de siguranță?

A.

  • Este esențial să poziționați supapa astfel încât să nu se depună condens pe discul din partea din amonte a supapei de siguranță.
  • Acest lucru se face în mod normal prin instalarea supapei de siguranță deasupra conductei de abur.
  • În cazul în care, condensul va umple conexiunea la supapa de siguranță, care este poziționată sub conducta de abur.

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Supapă de siguranță Scaun moale 1/2 inch 150 Psi oțel inoxidabil
€159.94 /unitate