Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER TCMA-H39-LB Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 11.7 CP, cursă de 0.625 inchi, arc 9# | AF8PZU 29FK74 / 6704

CONRADER TCMA-H39-LB Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 11.7 CP, cursă de 0.625 inchi, arc 9#

În stoc
Element: AF8PZU Model: TCMA-H39-LBRef. cruce: 29FK74 / 6704

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€45.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul accelerației
(M) Dimensiune NPT (inch)1/8
Material pentru cabluNylon umplut
Material cilindruAlamă
Se potriveșteHonda GX390
Min. presiune40 PSI
O-RingViton
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipAcționat de un motor pe gaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032906080

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
CONRADER TCMA-H-1113-LB Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 11 până la 13 CP, cursă de 0.625 inchi, arc 9# | CE7ZPF 4651 TCMA-H-1113-LBControlul clapetei aeriene€40.61
RFQ
CONRADER TCMA-H-8090-LB Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 8 până la 9 CP, cursă de 0.625 inchi, arc 9# | CE7ZPG 4625 TCMA-H-8090-LBControlul clapetei aeriene€40.47
RFQ
CONRADER TCMA-K-8011-HC-SC-NF Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 8 până la 11 CP, cursă de 0.625 inchi, arc 9# | CE7ZPH 6503 TCMA-K-8011-HC-SC-NFControlul clapetei aeriene€44.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER TCMA-H39-LB Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 11.7 CP, cursă de 0.625 inchi, arc 9#
€45.36 /unitate