Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Adaptor tată 3/4 x 1 inch Npt x țeavă | AD7GWA 4EHH3

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Adaptor tată 3/4 x 1 inch Npt x țeavă

În stoc
Articol: AD7GWA Model: 1442-00-0913-00Crucea Ref: 4EHH3
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
€256.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
ConexiuneNPT x țeavă
Lungime5.94 "
MaterialOţel
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-40 Până la 120 F.
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Dimensiunea tubului1"
TipDrept
WOG PSI @ 150 F125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea tubuluiPreț
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Adaptor tată 3/4 x 3/4 inch Npt x țeavă | AD7GVY 4EHH1 1342-00-0913-003.69 "3 / 4 "€221.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Adaptor tată 3/4 x 1 inch Npt x țeavă
€256.91 /unitate