Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 Adaptor tată 1 x 1 inch Npt x țeavă | AD7GWB 4EHH4

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 Adaptor tată 1 x 1 inch Npt x țeavă

În stoc
Element: AD7GWB Model: 1442-00-0914-00Crucea Ref: 4EHH4
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
€399.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
ConexiuneNPT x țeavă
Lungime3.69 "
MaterialOţel
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-40 Până la 120 F.
Dimensiune de filet1.5 "
Dimensiunea tubului1"
TipDrept
WOG PSI @ 150 F125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea tubuluiPreț
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Adaptor tată 1 x 3/4 inch Npt x țeavă | AD7GVZ 4EHH2 1342-00-0914-003.56 "3 / 4 "€245.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 Adaptor tată 1 x 1 inch Npt x țeavă
€399.92 /unitate