Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Adaptor tată 1 x 3/4 inch Npt x țeavă | AD7GVZ 4EHH2

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Adaptor tată 1 x 3/4 inch Npt x țeavă

În stoc
Articol: AD7GVZ Model: 1342-00-0914-00Crucea Ref: 4EHH2
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
€245.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
ConexiuneNPT x țeavă
Lungime3.56 "
MaterialOţel
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-40 Până la 120 F.
Dimensiune de filet1.5 "
Dimensiunea tubului3 / 4 "
TipDrept
WOG PSI @ 150 F125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea tubuluiPreț
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 Adaptor tată 1 x 1 inch Npt x țeavă | AD7GWB 4EHH4 1442-00-0914-003.69 "1"€399.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Adaptor tată 1 x 3/4 inch Npt x țeavă
€245.78 /unitate