CONTINENTAL 20103683 Furtun de aer, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, 250 ft. Lungimea furtunului

În stoc
Articol: CH6JBW Model: 20103683Crucea Ref: 55CN68

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,365.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer
Raza de indoire3 3 / 4 "
Presiune de explozie1200 psi
ConfiguraţieFurtun în vrac
Materialul de acoperireNitril
Culoarea furtunuluiNegru
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului250 ft.
Furtun exterior Dia.0.6875 "
Max. Presiune de lucru @ 70 F300 psi
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 până la 210 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Preț
CONTINENTAL 20103682 Furtun de aer, max. Presiune de lucru la 70 de grade. F 300 Psi, Diametru interior furtun. 1/4 inch, lungime furtun 250 ft | CH6JBV 55CN67 201036822 1 / 2 "1 / 4 "0.5625 "€1,141.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL 20103683 Furtun de aer, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, 250 ft. Lungimea furtunului
€1,365.36 /unitate