EATON Senzori de curent cu nucleu divizat seria CS-SP-2


Transformatoarele de curent cu miez divizat din seria Eaton CS-SP-2 sunt ideale pentru instalarea peste conductorii primari fără a deconecta firele sau a întrerupe circuitul monitorizat. Aceste transformatoare de curent sunt utilizate în aparate de distribuție, tablouri de distribuție și centre de control al motoarelor.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
CS-SP-2-400-333MV
€295.67
RFQ
A
CS-SP-2-300-333MV
€295.67
RFQ
A
CS-SP-2-200-333MV
€295.67
RFQ
A
CS-SP-2-100-333MV
€295.67
RFQ

DESCRIERE

  • Pot fi operate la temperaturi cuprinse între -15 și 65 de grade C.
  • Acești senzori de curent cu miez divizat din seria CS-SP-2 se deschid pentru o instalare ușoară.
  • Au o carcasă din plastic pentru protecție împotriva umezelii, substanțelor chimice și ruginii.
  • Acești senzori cu miez divizat au o gamă standard de ieșire de la 0 la 333 mV și valori nominale de curent cuprinse între 30 și 400 A.

Standarde și aprobări

  • ETL
  • RoHS

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de stocare a acestor senzori de curent cu miez divizat?

-20 până la 85 de grade C.

Care este intervalul de precizie al senzorilor de curent cu miez divizat din seria Eaton CS-SP-5?

10 până la 120 % din curentul nominal.

Care este intervalul de frecvență al acestor senzori?

40 la 400 Hz.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?