Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTROL COMPANY 3384 Pompă de dozare .005 La 0.9 Ml/min 14 Psi | AC9WLE 3KYW8

CONTROL COMPANY 3384 Pompă de dozare .005 până la 0.9 ml/min 14 Psi

În stoc
Element: AC9WLE Model: 3384Crucea Ref: 3KYW8

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€581.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material corpPolipropilenă
Înălţime4.75 "
Lungime6.625 "
Max. curgere0.9 ml / minut
Max. Debit0.9mL / min.
Presiune maximă14 psi
Max. Viscozitate50,000 CPS
Min. Debit0.005 ml / minut
CP motor0.008
RPM motor2
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea10%
AutoamorsareDa
Lift de aspirație32 ft.
Materialul tubuluisilicon
Reduceți raportul31. Decembrie 1899
TipViteza variabila
Voltaj115
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8413190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Contacte fluide Doar tubulatura pentru pompare fără contaminare. Se inversează la atingerea unui comutator pentru ușurință în tubulatura de scurgere

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTROL COMPANY 3384 Pompă de dozare .005 până la 0.9 ml/min 14 Psi
€581.26 /unitate