Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER ATKINS DFP450W Termometru digital de buzunar 4-5/8 inch lungime | AD7CNG 4DKK1

COOPER ATKINS DFP450W Termometru digital de buzunar 4-5/8 inch lungime

În stoc
Element: AD7CNG Model: DFP450WCrucea Ref: 4DKK1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€83.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru digital de buzunar
Acuratete+/-2 grade F sau +/-1 grade C
Oprire automatăDa
Baterie Tip1.5V oxid de argint
Cauza MaterialPlastic
Deținere de dateDa
AfişaLCD cu 4 cifre
Rezoluţie0.1 grade
Lungimea tijei4.625 "
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-40 până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCauza MaterialAfişaRezoluţieLungimea tijeiTemp. GamăPreț
COOPER ATKINS DPP800WG Termometru digital de buzunar 4 inch lungime | AB8ACA 24Y993 DPP800WG+/-1 grade F-LCD0.1 grade4"-40 până la 450 grade F€86.49
COOPER ATKINS DPP400W Termometru digital de buzunar 2-3/4 inch lungime | AE7CFB 5WX81 DPP400W+/-2 grade F De la 14 grade la 212 grade F, +/-3 grade C De la -10 grade la 100 grade CABS plasticLCD cu 3 cifre0.1 grade până la 1.0 grade F, 0.1 grade C2.75 "-40 până la 392 grade F€56.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER ATKINS DFP450W Termometru digital de buzunar 4-5/8 inch lungime
€83.43 /unitate