Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER ATKINS SRH77A Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă de la 10 la 95 | AF2FQG 6T444

COOPER ATKINS SRH77A Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă 10 - 95

În stoc
Articol: AF2FQG Model: SRH77ACrucea Ref: 6T444
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
€775.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmiditatea temperaturii
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V alcalin
AfişaIluminare din spate
Precizia umidității+/- 2%
Rezoluția umidității0.01
MemorieMinim maxim
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 95%
Temp. Precizie+/-0.3 grade F
Temp. Gamă-40 de grade până la 300 de grade
Temp. Rezoluţie0.1 grade
Gama de temperatură a becului umed0 de grade până la 130 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9025805000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Domeniul sondei de umiditate (0 grade până la 130 grade)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER ATKINS SRH77A Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă 10 - 95
€775.57 /unitate