Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER B-LINE BG-6-E-2-4 Eam Clip With Conduit & Pipe Hanger, Hammer-On, 14/2 Awg To 10/4 Awg, 3/8 Inch Trade Size | CN9REN 4RHU8

COOPER B-LINE BG-6-E-2-4 Eam Clip With Conduit & Pipe Hanger, Hammer-On, 14/2 Awg To 10/4 Awg, 3/8 Inch Trade Size

În stoc
Articol: CN9REN Model: BG-6-E-2-4Crucea Ref: 4RHU8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€7.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
COOPER B-LINE BG-24-E-2-4 Clemă Eam cu suport pentru conducte și țevi, cu ciocan, dimensiune comercială de 1 1/2 inch, capacitate de încărcare de 25 lb | CN9REC 4RHU2 BG-24-E-2-4Cablu€10.16
COOPER B-LINE BG-24-U-2-4 Clemă Eam cu suport pentru conducte și țevi, cu ciocan, dimensiune comercială de 1 1/2 inch, capacitate de încărcare de 75 lb | CN9RED 4RHU3 BG-24-U-2-4Cablu€12.08
COOPER B-LINE BG-20-E-2-4 Clemă Eam cu suport pentru conducte și țevi, cu ciocan, dimensiune comercială de 1 1/4 inch, capacitate de încărcare de 25 lb | CN9REE 4RHT9 BG-20-E-2-4Cablu€9.32
COOPER B-LINE BG-20-U-2-4 Clemă Eam cu suport pentru conducte și țevi, cu ciocan, dimensiune comercială de 1 1/4 inch, capacitate de încărcare de 75 lb | CN9REF 4RHU1 BG-20-U-2-4Cablu€11.12
COOPER B-LINE BG-16-U-2-4 Agrafă Eam cu suport pentru conducte și țevi, cu ciocan, dimensiune comercială de 1 inch, capacitate de încărcare de 75 lb | CN9REG 4RHT7 BG-16-U-2-4Cablu€9.32
COOPER B-LINE BG-8-12-U-2-4 Clemă Eam cu suport pentru conducte și țevi, cu ciocan, 1/2 in-3/4 inch Mărime comercială | CN9REH 4RHW7 BG-8-12-U-2-4Cablu€7.67
COOPER B-LINE BG-8-12-U-5-8 Clemă Eam cu suport pentru conducte și țevi, cu ciocan, 1/2 in-3/4 inch Mărime comercială | CN9REJ 4RHW8 BG-8-12-U-5-8Cablu€8.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER B-LINE BG-6-E-2-4 Eam Clip With Conduit & Pipe Hanger, Hammer-On, 14/2 Awg To 10/4 Awg, 3/8 Inch Trade Size
€7.66 /unitate