Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN CL3510 NZD 10B Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AC6ATK 32J251

CORBIN CL3510 NZD 10B Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept

În stoc
Element: AC6ATK Model: CL3510 NZD 10BCrucea Ref: 32J251
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
€709.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaUlei oxidat bronzat șlefuit
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate1
Manipulați materialulOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronz
CheieCu cheie diferită
Tipul locațieiMultifamiliar, cu amănuntul, hotel, asistență medicală
Funcția LocksetTrecere
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Tip de grevăBuză curbată
StilUnghi drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţiePreț
CORBIN CL3551 NZD 626 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AC6ATC 32J244 CL3551 626 NZDChrome satinatIntrare€1,071.58
CORBIN CL3557 NZD 626 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AC6ATD 32J245 CL3557 626 NZDChrome satinatMagazie€1,062.60
CORBIN CL3510 NZD 626 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AC6ATE 32J246 CL3510 626 NZDChrome satinatTrecere€690.31
CORBIN CL3555 NZD 626 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AC6ATF 32J247 CL3555 626 NZDChrome satinatsală de clasă€1,071.58
CORBIN CL3520 NZD 626 Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AC6ATG 32J248 CL3520 626 NZDChrome satinatPrivacy€822.52
CORBIN CL3551 NZD 10B Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AC6ATH 32J249 CL3551 NZD 10BUlei oxidat bronzat șlefuitIntrare€981.64
CORBIN CL3557 NZD 10B Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept | AC6ATJ 32J250 CL3557 NZD 10BUlei oxidat bronzat șlefuitMagazie€981.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN CL3510 NZD 10B Blocare cu pârghie de rezistență în unghi drept
€709.04 /unitate