COTTERMAN 1513R2642A3E20B4C1P3 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata Inaltime de 130 inchi | AB6CDD 20Z216

COTTERMAN 1513R2642A3E20B4C1P3 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 130 inchi

Element: AB6CDD Model: 1513R2642A3E20B4C1P3Crucea Ref: 20Z216
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,550.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei105 "
Lățimea bazei42 "
Latimea de Jos42 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași13
Inălțime totală172 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei130 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 168.75
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)472.44
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea balustradeiTipul de acționareAsamblat/NeasamblatMaterialNumărul de pașiInălțime totalăAdâncimea platformeiPreț
COTTERMAN 1210R2632A1E12B4C1P6 Platformă asamblată pentru scară rulantă cu balustradă 100 inci înălțime | AB3HPC 1TGX1 1210R2632A1E12B4C1P6Scara de rulare30 "Pedala de piciorAsamblateOțel sudat10130 "12 "€1,508.76
RFQ
COTTERMAN 1505R2630A6E20B4C1P6 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 50 inci înălțime | AB6CCH 20Z196 1505R2630A6E20B4C1P6Scara de rulare30 "Pedala de piciorNeasamblatOţel580 "20 "€1,192.88
COTTERMAN 1506R2630A6E20B4C1P6 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 60 inci înălțime | AB6CCJ 20Z197 1506R2630A6E20B4C1P6Scara de rulare30 "Pedala de piciorNeasamblatOţel690 "20 "€1,260.20
RFQ
COTTERMAN 1507R2630A6E20B4C1P6 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 70 inci înălțime | AB6CCK 20Z198 1507R2630A6E20B4C1P6Scara de rulare30 "Pedala de piciorNeasamblatOţel7100 "20 "€1,322.46
RFQ
COTTERMAN 1508R2632A6E20B4C1P6 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inci înălțime | AB6CCL 20Z199 1508R2632A6E20B4C1P6Scara de rulare30 "Pedala de piciorNeasamblatOţel8110 "20 "€1,566.56
RFQ
COTTERMAN 1509R2632A6E20B4C1P6 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 90 inci înălțime | AB6CCM 20Z201 1509R2632A6E20B4C1P6Scara de rulare30 "Pedala de piciorNeasamblatOţel9120 "20 "€1,613.02
RFQ
COTTERMAN 1510R2632A6E20B4C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata Inaltime de 100 inchi | AB6CCN 20Z202 1510R2632A6E20B4C1P6Scara de rulare30 "Pedala de piciorNeasamblatOţel10130 "20 "€1,787.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 1513R2642A3E20B4C1P3 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 130 inchi
€3,550.99 /unitate