COTTERMAN 1AWP2472A8 A5-8 B1 C2 P6 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 5 până la 8 inci înălțime | AB6WXL 22N983

COTTERMAN 1AWP2472A8 A5-8 B1 C2 P6 Platformă de lucru Înălțime reglabilă Oțel 5 până la 8 inci Înălțime

Articol: AB6WXL Model: 1AWP2472A8 A5-8 B1 C2 P6Crucea Ref: 22N983
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€945.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru
Adâncimea bazei72 "
Lungimea bazei72 "
Lățimea bazei24 "
Latimea de Jos24 "
CuloriGalben
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție0
Numărul de picioare6
Numărul de pași1
Inălțime totală8"
Adâncimea platformei72 "
Înălțimea platformei5 - 8 "
Lungimea platformei72 "
Stil de platformăAcces Quad
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului24 "
Lățimea pasului24 "
CălcaErgo Matting

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea bazeiLungimea bazeiNumărul de picioareNumărul de pașiInălțime totalăAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiPreț
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 5 până la 8 inci înălțime | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Aluminiu24 "24 "418"24 "5 - 8 "€684.40
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 5 până la 8 inci înălțime | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminiu36 "36 "418"36 "5 - 8 "€829.35
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 5 până la 8 inci înălțime | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminiu48 "48 "418"48 "5 - 8 "€951.97
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 5 până la 8 inci înălțime | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminiu24 "24 "418"24 "5 - 8 "€766.98
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 5 până la 8 inci înălțime | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminiu36 "36 "418"36 "5 - 8 "€959.43
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 5 până la 8 inci înălțime | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminiu48 "48 "418"48 "5 - 8 "€1,118.26
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 5 până la 8 inci înălțime | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminiu60 "60 "618"60 "5 - 8 "€1,433.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 1AWP2472A8 A5-8 B1 C2 P6 Platformă de lucru Înălțime reglabilă Oțel 5 până la 8 inci Înălțime
€945.36 /unitate