COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru rulanta din oțel cu o singură față, înălțime de 30 inchi | AE2HYV 4XM64

COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru cu rulare, oțel cu o singură față, înălțime de 30 inchi

În stoc
Articol: AE2HYV Model: 3WP2424RA3B4B8AC1P6Crucea Ref: 4XM64

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,186.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru rulantă
Adâncimea bazei43 "
Lungimea bazei43 "
Lățimea bazei28 "
Latimea de Jos28 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
finalizareaPulbere
Înălțimea balustradei30 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Numărul șinelor de protecție3
Numărul de picioare2
Numărul de pași3
Inălțime totală60 "
Adâncimea platformei24 "
Înălțimea platformei30 "
Lungimea platformei24 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiCălcaPreț
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "zimțată€560.45
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "zimțată€705.74
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "zimțată€1,286.47
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "zimțată€621.31
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "zimțată€777.40
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "zimțată€953.77
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "zimțată€1,703.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru cu rulare, oțel cu o singură față, înălțime de 30 inchi
€1,186.65 /unitate