COTTERMAN A8R2630A3B3C50P6 Scara rulanta Platforma sudata cu balustrada, inaltime de 80 inchi | AC2GFH 2JYX3

COTTERMAN A8R2630A3B3C50P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 80 de inci

Element: AC2GFH Model: A8R2630A3B3C50P6Crucea Ref: 2JYX3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,683.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareGreutate
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei63 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle59 grade
CuloriNatural
finalizareaMoara de aluminiu
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialAluminiu sudat
Numărul de pași8
Inălțime totală110 "
Adâncimea platformei14 "
Înălțimea platformei80 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)279.4
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7616995030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolAsamblat/NeasamblatAdâncimea bazeiMaterialNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiPreț
COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Scara rulanta Platforma sudata 12 inch Inaltime | AB6CRY 20Z531 A1N2626A3B3C50P1Scara de rulareSudate20 "Aluminiu112 "12 "24 "€560.71
COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Scara rulanta Platforma sudata 20 inch Inaltime | AB6CRZ 20Z532 A2N2626A3B3C50P1Scara de rulareSudate23 "Aluminiu220 "20 "24 "€828.45
COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 Scara rulanta Platforma sudata 30 inci Inaltime | AB6CTA 20Z533 A3N2630A3B3C50P6Scara de înclinare și rulareAsamblate29 "Aluminiu330 "30 "24 "€1,037.19
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Scara rulanta Platforma sudata 40 inch Inaltime | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Scara de înclinare și rulareSudate36 "Aluminiu440 "40 "24 "€1,133.69
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1 Scara rulanta Platforma sudata 20 inch Inaltime | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Scara de rulareAsamblate23 "Aluminiu sudat220 "20 "16 "€716.60
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 20 inchi | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Scara de rulareAsamblate23 "Aluminiu sudat250 "20 "16 "€727.04
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Scara rulanta Platforma sudata 30 inch Inaltime | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Scara de rulareAsamblate29 "Aluminiu sudat330 "30 "16 "€936.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN A8R2630A3B3C50P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 80 de inci
€2,683.45 /unitate