COTTERMAN F16S C1 Scară fixă ​​15 picioare 3 inci H oțel | AE3UBV 5FZC7

COTTERMAN F16S C1 Scară fixă ​​15 picioare 3 inci H oțel

Articol: AE3UBV Model: F16S C1Crucea Ref: 5FZC7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,078.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară fixă
Climbing Angle90 grade
IeşirePasul lateral
finalizareaStrat de pudră gri
Înălțimea scării15ft
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Număr de trepte16
Numărul de pași16
Inălțime totală15 '3 "
Lățimea totală20 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lățimea treptei16 "
Unghiul scării90 grade
Lățimea pasului16 "
Înălțimea pasului superior15 ft.
Treapta de sus în jos15 ft.
CălcaOțel ondulat
Adâncimea de rulare3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.59
Înălțimea navei (cm)464.82
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța treptelor (12 ")
    • Lățimea scării (16 ")
    • Walk-Thru Inclus (Nu)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea scăriiNumărul de pașiInălțime totalăLățimea totalăPreț
COTTERMAN F17W C1 Scară fixă ​​de trecere 19 picioare 8 inchi H oțel | AB3HPK 1TGX8 F17W C116ft1719 '8 "22 "€1,186.36
RFQ
COTTERMAN F19W C1 Scară fixă ​​21 picioare 8 inchi H oțel | AB3HPL 1TGX9 F19W C118ft1921 '8 "22 "€1,291.97
RFQ
COTTERMAN F17S C1 Scară fixă ​​16 picioare 3 inci H oțel | AB3HPM 1TGY1 F17S C116ft1716 '3 "22 "€961.26
RFQ
COTTERMAN F19S C1 Scară fixă ​​18 picioare 3 inci H oțel | AB3HPN 1TGY2 F19S C118ft1918 '3 "22 "€1,067.84
RFQ
COTTERMAN F9W C1 Scară fixă ​​11 picioare 8 inchi H oțel | AD7JTU 4EU16 F9W C18ft911 '8 "22 "€680.32
RFQ
COTTERMAN F11W C1 Scară fixă ​​13 picioare 8 inchi H oțel | AD7JTV 4EU17 F11W C110ft1113 '8 "22 "€912.48
RFQ
COTTERMAN F13W C1 Scară fixă ​​de trecere 15 picioare 8 inchi H oțel | AD7JTW 4EU18 F13W C112ft1315 '8 "22 "€1,034.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN F16S C1 Scară fixă ​​15 picioare 3 inci H oțel
€1,078.35 /unitate