COTTERMAN ML-15W Troliu manual de 15 ft. Lift pentru personal, oțel, Troliu manual, 300 lb, 15 ft | AE2YHY 4ZY96

COTTERMAN ML-15W Troliu manual de 15 ft. Lift pentru personal, oțel, troliu manual, 300 lb, 15 ft

Element: AE2YHY Model: troliu manual ML-15W de 15 ftCrucea Ref: 4ZY96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea personalului
Lungimea bazei59 "
Lățimea bazei29 "
Caster Dia.8"
Castersfenolic
Înălțime închisă6 ft. 7 "
ConduceÎmpingeți în jur
Lungime extinsă59 "
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare300 lb.
Max. Înălțimea de lucru (în.)21 ft.
Inălțime totală222 "
Lungime totală59 "
Lățimea totală29 "
Adâncimea platformei25.5 "
Înălțimea platformei15 '0 "
Lățimea peronului29 "
Sursa de putereTroliu manual
Lungime retrasă59 "
Adâncimea pasului59 "
Lățimea pasului63 "
Înălțime depozitată79 "
Înălțimea de lucru21 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 371.95
Înălțimea navei (cm)220.98
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8427900040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ascensor de personal Cotterman ML-15W conceput pentru a ridica un muncitor până la înălțimi inaccesibile în mod normal pentru lucrări de întreținere și reparații
    • Construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru ridicarea sarcinilor de până la 300 lb
    • Are roți fenolice și un mecanism de ridicare manual a troliului cu reglare pe înălțime
    • Echipat cu o scară treptată pentru a ajunge la platformă
    • Sistemul de ridicare prin cablu previne oprirea sau căderea accidentală

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN ML-15W Troliu manual de 15 ft. Lift pentru personal, oțel, troliu manual, 300 lb, 15 ft