Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COX 3P1092 Piston din aluminiu 60mm | AF7ZQE 23YJ89

COX 3P1092 Piston din aluminiu 60 mm

În stoc
Articol: AF7ZQE Model: 3P1092Crucea Ref: 23YJ89

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€41.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston
Raportul de amestecare10:1
TipPneumatic dublu și baterie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8467990190

Detalii produs:

    • Caracteristici: Aluminiu, 60mm

Variante de produs

ProdusModelRaportul de amestecareTipPreț
COX 2P1046 Piston din aluminiu 36mm | AF7ZPZ 23YJ84 2P10461:1Dual manual, pneumatic și baterie€20.73
COX 2P1006 Piston din aluminiu 31.5 mm | AF7ZQA 23YJ85 2P10062:1Dual manual, pneumatic și baterie€13.04
COX 2P1029 Piston din aluminiu 19mm | AF7ZQB 23YJ86 2P10294:1Dual manual, pneumatic și baterie€11.63
COX 2P1036 Piston din aluminiu 15mm | AF7ZQC 23YJ87 2P103610:1Dual manual, pneumatic și baterie€10.50
COX 2P1031 Piston din aluminiu 42mm | AF7ZQD 23YJ88 2P10312: 1, 4: 1Pneumatic dublu și baterie€16.07
COX 3P1117 Piston din aluminiu 46mm | AF7ZQF 23YJ90 3P111710:1Baterie duală€35.49
COX 3P1011 Piston pentru cartuş din oţel 29 oz | CE9FLG 48K626 3P1011--€4.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COX 3P1092 Piston din aluminiu 60 mm
€41.56 /unitate