Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COX 2P1031 Piston din aluminiu 42mm | AF7ZQD 23YJ88

COX 2P1031 Piston din aluminiu 42 mm

În stoc
Articol: AF7ZQD Model: 2P1031Crucea Ref: 23YJ88
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
€16.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston
Raportul de amestecare2: 1, 4: 1
TipPneumatic dublu și baterie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8467990190

Detalii produs:

    • Caracteristici: Aluminiu, 42mm

Variante de produs

ProdusModelRaportul de amestecareTipPreț
COX 2P1046 Piston din aluminiu 36mm | AF7ZPZ 23YJ84 2P10461:1Dual manual, pneumatic și baterie€21.13
COX 2P1006 Piston din aluminiu 31.5 mm | AF7ZQA 23YJ85 2P10062:1Dual manual, pneumatic și baterie€13.15
COX 2P1029 Piston din aluminiu 19mm | AF7ZQB 23YJ86 2P10294:1Dual manual, pneumatic și baterie€11.86
COX 2P1036 Piston din aluminiu 15mm | AF7ZQC 23YJ87 2P103610:1Dual manual, pneumatic și baterie€10.76
COX 3P1092 Piston din aluminiu 60mm | AF7ZQE 23YJ89 3P109210:1Pneumatic dublu și baterie€41.56
COX 3P1117 Piston din aluminiu 46mm | AF7ZQF 23YJ90 3P111710:1Baterie duală€35.79
COX 3P1011 Piston pentru cartuş din oţel 29 oz | CE9FLG 48K626 3P1011--€4.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COX 2P1031 Piston din aluminiu 42 mm
€16.36 /unitate