Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5369C, drept, 20A 125V, 5-20R, alb-negru, 1 buc | AD6RNV 4A256

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5369C, drept, 20A 125V, 5-20R, alb-negru, 1 buc.

În stoc
Articol: AD6RNV Model: HBL5369C.Crucea Ref: 4A256
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
€95.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriNegru, alb
Gama de conductori# 18 AWG la # 10 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.250 "-0.655"
Dimensiunea cablului0.230 - 0.720 "
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 18 AWG la # 10 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.53 "
HP1
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime2.78 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP1
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
Lăţime1.41 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Insulgrip Heavy Duty

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiCuloriMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulFazăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5469C, drept, 20A 250V, 6-20R, alb și negru, 1 buc | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78 "20Negru, albNailon-6-20R6-20R1€103.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5669C, drept, 15A 250V, 6-15R, alb-negru, 1 buc | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78 "15Negru / AlbNailon-6-15R6-15R1€88.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY conector mamă, drept, 20A 250V, 6-20R, galben, 1 buc | AC8QNJ 3D910 HBL5469VY2.38 "20GalbenNailon-6-20R6-20R1€72.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5269C, drept, 15A 125V, 5-15R, alb-negru, 1 buc | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65 "15Negru, albPolicarbonat0.55-15R5-15RMonofazate€70.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5369C, drept, 20A 125V, 5-20R, alb-negru, 1 buc.
€95.19 /unitate