Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY conector mamă, drept, 20A 250V, 6-20R, galben, 1 buc | AC8QNJ 3D910

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY Conector mamă, drept, 20A 250V, 6-20R, galben, 1 buc.

În stoc
Articol: AC8QNJ Model: HBL5469VYCrucea Ref: 3D910
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
€72.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Gama de conductori# 14 AWG la # 12 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.220 "-0.660"
Dimensiunea cablului0.220 - 0.660 "
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 14 AWG la # 12 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime0.88 "
HP2
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime2.38 "
MaterialNailon
Configurare NEMA6-20R
NEMA Rating-ul6-20R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Fază1
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
wattage5000 W
Lăţime1.25 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536694050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria Valise, clasa spital,

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiCuloriMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulFazăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5469C, drept, 20A 250V, 6-20R, alb și negru, 1 buc | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78 "20Negru, albNailon-6-20R6-20R1€103.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5669C, drept, 15A 250V, 6-15R, alb-negru, 1 buc | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78 "15Negru / AlbNailon-6-15R6-15R1€88.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5269C, drept, 15A 125V, 5-15R, alb-negru, 1 buc | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65 "15Negru, albPolicarbonat0.55-15R5-15RMonofazate€70.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5369C, drept, 20A 125V, 5-20R, alb-negru, 1 buc | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Negru, albPolicarbonat15-20R5-20RMonofazate€95.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY Conector mamă, drept, 20A 250V, 6-20R, galben, 1 buc.
€72.83 /unitate