HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori cu lamă dreaptă de calitate industrială, 2 poli


Filtru
Antimicrobian: Nu , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Nota: Industrial , Izolatie: Corp izolat , Evaluare IP: 20 , Număr de conductoare: Împământare cu 3 fire , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
StilModelLungimeamperiCuloriMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulFazăPreț (ex. TVA)
A
HBL5469VY
2.38 "20GalbenNailon-6-20R6-20R1€72.83
B
HBL5269C
2.65 "15Negru, albPolicarbonat0.55-15R5-15RMonofazate€70.23
C
HBL5669C
2.78 "15Negru / AlbNailon-6-15R6-15R1€88.79
D
HBL5469C
2.78 "20Negru, albNailon-6-20R6-20R1€103.16
E
HBL5369C
2.78 "20Negru, albPolicarbonat15-20R5-20RMonofazate€95.19

Conectori cu lamă dreaptă de calitate industrială, 2 poli

Dispozitiv de cablare Hubbell-Kellems Insulgrip și Valise, conectorii de calitate industrială sunt ideali pentru a preveni deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau oricărei mișcări în construcții și aplicații industriale. Acești conectori mamă cu lamă dreaptă au carcasă din nailon cu contacte din alamă pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Acestea dispun de prindere puternice pentru cablu care se fixează pe mufe și întrerupătoare pentru a oferi o prindere sigură. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori colorați galben și alb-negru, disponibili cu valori nominale de curent de 15 și 20A.
Raptor Supplies oferă și Valise conectori comerciali având un design al corpului cu balamale care oferă o asamblare rapidă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?