Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERCOID 3100D-5-FM-1-1 Transmițător de presiune 0-100 Psi Spumă Ce | AA4REZ 13A886

MERCOID 3100D-5-FM-1-1 Transmițător de presiune 0-100 Psi Spumă Ce

În stoc
Element: AA4REZ Model: 3100D-5-FM-1-1Crucea Ref: 13A886
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
€3,338.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune
Acuratete0.075% la scară completă
Certificat de calibrareN
Culoarea cazuluiGri
Cauza MaterialAluminiu acoperit epoxidic
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT feminin
AfişaAfișaj cu 5 cifre
Unități de afișareUnități multiple
Rezistența buclei0 la 1500 ohmi
Temp. De funcționare Gamă-40 până la 248 grade F
producțieComunicare 4 până la 20 mA / HART
Necesar de energie11.9 la 45 VDC
Cu sprijinul11.9 la 45 VDC
Gamă0 la 100 psi
Rezoluţie1 cifră semnificativă
Material soclu316L inox

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.194
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9026204000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiproducțieGamăPreț
MERCOID 3100D-2-FM-1-1 Transmițător de presiune 0-30 inch Wc Foam Ce | AA4REW 13A883 3100D-2-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0-30 "wc€3,283.61
MERCOID 3100D-3-FM-1-1 Transmițător de presiune 0-150 inch Wc Foam Ce | AA4REX 13A884 3100D-3-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0-150 "wc€3,202.12
MERCOID 3100D-4-FM-1-1 Transmițător de presiune 0-750 inch Wc Foam Ce | AA4REY 13A885 3100D-4-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare de la 5 la 20mA /HART0-750 "wc€3,202.12
MERCOID 3100D-6-FM-1-1 Transmițător de presiune 0-300 Psi Spumă Ce | AA4RFA 13A887 3100D-6-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare de la 6 la 20mA /HART0 la 300 psi€3,338.10
Transmițător de presiune MERCOID 3100D-2-FM-1-1-LCD 0-30 inch Wc Foam Ce | AA4RFB 13A888 3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0-30 "wc€2,957.89
Transmițător de presiune MERCOID 3100D-3-FM-1-1-LCD 0-150 inch Wc Foam Ce | AA4RFC 13A889 3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare de la 7 la 20mA /HART0-150 "wc€2,877.51
Transmițător de presiune MERCOID 3100D-4-FM-1-1-LCD 0-750 inch Wc Foam Ce | AA4RFD 13A890 3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0-750 "wc€2,877.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERCOID 3100D-5-FM-1-1 Transmițător de presiune 0-100 Psi Spumă Ce
€3,338.10 /unitate