COXREELS 1680-0828 Hand Crank Hose Reel, Medium Pressure, 1-1/2 Inch Inner Dia., 50 Feet Length | CF3MTY

COXREELS 1680-0828 Tambur pentru furtun cu manivela, presiune medie, diametru interioară de 1-1/2 inch, lungime de 50 picioare

În stoc
Element: CF3MTY Model: 1680-0828

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,741.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei15 x 26.25 "
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.1-1/2 "
Presiune maximă1500 psi
Dimensiunea de montare12.65 x 21.5 "
Inălțime totală29.25 "
Lungime totală28 "
Lățimea totală20.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS 1660-0820 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MQJ 1660-082023.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,322.71
COXREELS 1660-0820-C Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 50 picioare | CF3MQK 1660-0820-C23.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,744.75
COXREELS 1660-0824 Tambur pentru furtun cu manivela, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 75 picioare | CF3MQL 1660-082423.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,343.73
COXREELS 1660-0824-C Tambur pentru furtun cu manivela, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 75 picioare | CF3MQM 1660-0824-C23.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "€1,765.77
COXREELS 1660-0828 Tambur pentru furtun cu manivela, presiune medie, diametru interioară 1 inch, lungime 130 picioare | CF3MQN 1660-082823.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€1,646.11
COXREELS 1660-0828-C Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 130 de picioare | CF3MQP 1660-0828-C23.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "€2,035.80
COXREELS 1660-0924 Tambur pentru furtun cu manivela, presiune medie, diametru interior de 1 inch, lungime de 100 de picioare | CF3MQQ 1660-092435.38 "16.5 x 23.25 "100 ft.1"3000 psi14.15 x 18.5 "25.25 "24 "€1,343.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1680-0828 Tambur pentru furtun cu manivela, presiune medie, diametru interioară de 1-1/2 inch, lungime de 50 picioare
€1,741.50 /unitate