COXREELS E-LP-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3NYP

COXREELS E-LP-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Element: CF3NYP Model: E-LP-350

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€684.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei5 x 6 "
EAN0674255714700
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală21 "
Lungime totală19.63 "
Lățimea totală8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS E-LP-330 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 30 picioare | CF3NYN E-LP-33030 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€502.89
COXREELS E-LP-430 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 30 picioare | CF3NYQ E-LP-43030 ft.1 / 2 "3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€507.74
COXREELS E-LP-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare | CF3NYR E-LP-45050 ft.1 / 2 "3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "€810.12
COXREELS E-LPL-330 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 30 picioare | CF3NYT E-LPL-33030 ft.3 / 8 "5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€452.76
COXREELS E-LPL-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3NYU E-LPL-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€616.07
COXREELS E-LPL-430 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 30 picioare | CF3NYV E-LPL-43030 ft.1 / 2 "3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€460.84
COXREELS E-LPL-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare | CF3NYW E-LPL-45050 ft.1 / 2 "3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "€616.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS E-LP-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare
€684.03 /unitate