Tambur pentru furtun COXREELS EZ-E-HP-350, presiune mare, diametru interioară de 3/8 inch, lungime 50 de picioare | CF3PUD

COXREELS Tambur pentru furtun EZ-E-HP-350, presiune mare, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Element: CF3PUD Model: EZ-E-HP-350

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,350.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei5 x 6 "
EAN0674255730304
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă4000 psi
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.11 / 16 "
Inălțime totală21 "
Lungime totală19.63 "
Lățimea totală9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Tambur pentru furtun COXREELS EZ-E-LP-330, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 30 picioare | CF3KUW EZ-E-LP-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€635.48
Tambur pentru furtun COXREELS EZ-E-LP-350, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 de picioare | CF3KUX EZ-E-LP-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€799.91
Tambur pentru furtun COXREELS EZ-E-LP-430, presiune joasă, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 30 picioare | CF3KUY EZ-E-LP-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€640.33
Tambur pentru furtun COXREELS EZ-E-LP-450, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare | CF3KUZ EZ-E-LP-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "€949.18
Tambur pentru furtun COXREELS EZ-E-LPL-330, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 30 picioare | CF3KVA EZ-E-LPL-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€585.35
Tambur pentru furtun COXREELS EZ-E-LPL-350, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3KVB EZ-E-LPL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€755.14
Tambur pentru furtun COXREELS EZ-E-LPL-430, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 30 picioare | CF3KVC EZ-E-LPL-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€593.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS Tambur pentru furtun EZ-E-HP-350, presiune mare, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare
€1,350.19 /unitate