Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CROSBY 1010578 Șa dublă Fist Grip 3/4 inch | AF9EUK 29WP37

CROSBY 1010578 Şa dublă Fist Grip 3/4 inch

În stoc
Articol: AF9EUK Model: 1010578Crucea Ref: 29WP37
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
€91.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFist Grip
Tip clipSa dubla
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Min. Numărul de clipuri3
Min. Cuplu225 ft.- lb.
Coarda se întoarce înapoi16 "
Sârmă cablu Dia.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7965
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7312900000

Variante de produs

ProdusModelMin. Numărul de clipuriMin. CupluCoarda se întoarce înapoiSârmă cablu Dia.Preț
CROSBY 1010471 Şa dublă Fist Grip 3/16 inch - 1/4 inch | AF9EUF 29WP32 1010471230 ft.- lb.4"3/16 "la 1/4"€35.36
CROSBY 1010514 Şa dublă Fist Grip 3/8 inch | AF9EUG 29WP34 1010514245 ft.- lb.5.25 "3 / 8 "€37.67
CROSBY 1010532 Şa dublă Fist Grip 7/16 in - 1/2 inch | AF9EUH 29WP35 1010532365 ft.- lb.11 "7/16 "la 1/2"€60.19
CROSBY 1010550 Şa dublă Fist Grip 9/16 in - 5/8 inch | AF9EUJ 29WP36 10105503130 ft.- lb.13.5 "9/16 "la 5/8"€65.61
CROSBY 1010596 Șa dublă Fist Grip 7/8 inch | AF9EUL 29WP38 10105964225 ft.- lb.26 "7 / 8 "€121.25
CROSBY 1010612 Şa dublă Fist Grip 1in | AF9EUM 29WP39 10106125225 ft.- lb.37 "1"€134.59
CROSBY 1010630 Șa dublă Fist Grip 1-1/8 inch | AF9EUN 29WP40 10106305360 ft.- lb.41 "1.125 "€168.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROSBY 1010578 Şa dublă Fist Grip 3/4 inch
€91.06 /unitate