Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CROSBY 1019768 Shackle, Bolt/Cotter/Nut Pin000 Lb Working Load Limit, 15/32 Inch Width Between Eyes | CR2TDC 491W31

CROSBY 1019768 Shackle, Bolt/Cotter/Nut Pin000 Lb Working Load Limit, 15/32 Inch Width Between Eyes

În stoc
Articol: CR2TDC Model: 1019768Crucea Ref: 491W31
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
€32.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltoartă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
CROSBY 1019466 Manșon de ancorare, șurub/fișor/piuliță, 1000 lb, 15/32 inch Wd între ochi | CR2RYM 491W14 1019466Anchor Shackle€24.33
CROSBY 1019468 Manșon de ancorare, șurub/fișor/piuliță, 1, 500 lb, 17/32 inch Wd între ochi | CR2RYN 491W11 1019468Anchor Shackle€32.37
CROSBY 1021015 Șurub de ancorare, șurub/cotă/piuliță, 4000 lb, 21/32 inch Wd între ochi | CR2RYP 491W10 1021015Anchor Shackle€67.88
CROSBY 1021020 Manșon de ancorare, șurub/fișor/piuliță, 5, 320 lb, 3/4 inch Wd între ochi | CR2RYQ 491W13 1021020Anchor Shackle€89.27
CROSBY 1021029 Șurub de ancorare, șurub/fișor/piuliță, 6, 660 lb, 13/16 inch Wd între ochi | CR2RYR 491W21 1021029Anchor Shackle€102.55
CROSBY 1019464 Șurub de ancorare, șurub/flet/piuliță, limită de sarcină de lucru 660 lb, 3/8 inch Wd între ochi | CR2RYT 491W20 1019464Anchor Shackle€22.82
Manșon de ancorare CROSBY G-215, știft rotund, sarcină limită de lucru de 19000 lb, 1 13/16 inch Wd între ochi | CR2RYU 400D70 G-215Anchor Shackle€210.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROSBY 1019768 Shackle, Bolt/Cotter/Nut Pin000 Lb Working Load Limit, 15/32 Inch Width Between Eyes
€32.11 /unitate