Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM CMRA4845 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VAC | AF6NZD 1DTR1

CRYDOM CMRA4845 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VAC

În stoc
Articol: AF6NZD Model: CMRA4845Crucea Ref: 1DTR1
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
€243.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de stare solidă cu montare DIN
amperi45
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare90-140 VAC
Max. Volți de intrare140
Max. Amperi de ieșire45A
Max. Volți de ieșire530
Max. Ieșire cu radiator (A)45
Min. Volți de intrare90
Min. Volți de ieșire48
MontareDIN sau Flanșă
Fază1
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiune48-530 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de intrareMax. Amperi de ieșireIeșire de tensiunePreț
CRYDOM CMRD4845 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454-32 VDC45A48-530 VAC€236.57
CRYDOM CMRD484510 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC€236.23
CRYDOM CMRD4865 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654-32 VDC65A48-530 VAC€311.48
CRYDOM CMRD486510 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€320.21
CRYDOM CMRA4865 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VAC | AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC€316.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM CMRA4845 Intrare releu cu stare solidă cu montare DIN VAC
€243.05 /unitate