Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM D249010 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC | AF6NXN 1DTJ3

CRYDOM D249010 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC

În stoc
Articol: AF6NXN Model: D249010Crucea Ref: 1DTJ3
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
€193.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu cu stare solidă
amperi90
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteNu
Tensiune de intrare3-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire90A
Max. Volți de ieșire280
Max. Ieșire cu radiator (A)90
Min. Volți de intrare3
Min. Volți de ieșire24
MontareSuprafață
Fază1
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea aleatorie
Ieșire de tensiune24-280 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloarea cazuluiTipul comutatoruluiIeșire de tensiuneÎn siguranță pentru degeteTensiune de intrareArticolPreț
CRYDOM EL240A1005 Releu cu stare solidă 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBU 13V356 EL240A100515NegruSCR3-100 VACNu4-8 VDCReleu cu stare solidă€63.77
CRYDOM EL240A10R05 Releu cu stare solidă 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515NegruSCR3-100 VACNu21-27 VDCReleu cu stare solidă€66.31
CRYDOM EL240A1024 Releu cu stare solidă 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBW 13V358 EL240A1024110NegruSCR3-100 VACNu4-8 VDCReleu cu stare solidă€44.73
CRYDOM EL240A10R24 Releu cu stare solidă 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110NegruSCR3-100 VACNu21-27 VDCReleu cu stare solidă€69.66
CRYDOM EL240A2005 Releu cu stare solidă 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBY 13V360 EL240A2005110NegruSCR24-280 VACNu4-8 VDCReleu cu stare solidă€69.62
CRYDOM EL240A20R05 Releu cu stare solidă 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110NegruSCR24-280 VACNu21-27 VDCReleu cu stare solidă€71.23
CRYDOM EL240A2024 Releu cu stare solidă 280VAC 10A Aleatoriu | AF6GCA 13V362 EL240A2024110NegruSCR24-280 VACNu4-8 VDCReleu cu stare solidă€67.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM D249010 Intrare releu cu stare solidă VDC Ieșire VAC
€193.02 /unitate