Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

D-LINE US/CP22QSW-5PK Conector Protector Cablu Alb Pk5 | AF6KEC 19RZ72

D-LINE US/CP22QSW-5PK Conector protector cablu alb Pk5

În stoc
Articol: AF6KEC Model: US/CP22QSW-5PKCrucea Ref: 19RZ72
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
€1.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de protecție pentru cablu
Înălțimea canalului7 / 8 "
latimea canalului7 / 8 "
CuloriAlb
Stilul conexiuniiSmooth-Fit
Înălţime7 / 8 "
Lungime0.1ft
Capacitate de încărcareNespecificat
MaterialABS
Max. Cablu Dia.1 / 4 "
Număr de canale1
StilDrop Over
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909987

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

D-LINE US/CP22QSW-5PK Conector protector cablu alb Pk5
€1.69 /unitate