Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor DAIKIN 106163018, 0.06 CP, 277V, 1350 rpm, 3 viteze | CR2VEY 161V45

DAIKIN 106163018 Motor, 0.06 CP, 277 V, 1350 rpm, 3 viteze

În stoc
Articol: CR2VEY Model: 106163018Crucea Ref: 161V45

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€830.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor DAIKIN 036222900, 1/20 CP | CR2VEM 161V02 036222900€918.10
DAIKIN 063353701 Motor cu rulment cu bile | CR2VEN 59NL23 063353701€615.94
DAIKIN 802024314 Motor condensator, 0.25 CP, 208 la 230 V | CR2VEP 161V94 802024314€765.48
DAIKIN 802024315 Motor condensator, 0.25 CP, 277 V | CR2VEQ 161V95 802024315€708.35
DAIKIN 060633802 Motor | CR2VER 161V14 060633802€527.46
Motor DAIKIN 041765800, 0.01 CP, 277V, 875 rpm | CR2VET 161V06 041765800€1,116.07
Motor DAIKIN 106163021, 0.03 CP, 115V | CR2VEU 161V47 106163021€795.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAIKIN 106163018 Motor, 0.06 CP, 277 V, 1350 rpm, 3 viteze
€830.08 /unitate