Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor DAIKIN 106163021, 0.03 CP, 115V | CR2VEU 161V47

DAIKIN 106163021 Motor, 0.03 CP, 115V

În stoc
Articol: CR2VEU Model: 106163021Crucea Ref: 161V47

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€795.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor DAIKIN 036222900, 1/20 CP | CR2VEM 161V02 036222900€918.10
DAIKIN 063353701 Motor cu rulment cu bile | CR2VEN 59NL23 063353701€615.94
DAIKIN 802024314 Motor condensator, 0.25 CP, 208 la 230 V | CR2VEP 161V94 802024314€765.48
DAIKIN 802024315 Motor condensator, 0.25 CP, 277 V | CR2VEQ 161V95 802024315€708.35
DAIKIN 060633802 Motor | CR2VER 161V14 060633802€527.46
Motor DAIKIN 041765800, 0.01 CP, 277V, 875 rpm | CR2VET 161V06 041765800€1,116.07
Motor DAIKIN 106163010, 0.03 CP, 115 V, 1080 rpm, 3 viteze | CR2VEV 161V42 106163010€618.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAIKIN 106163021 Motor, 0.03 CP, 115V
€795.73 /unitate