DAKE CORPORATION 942500 Presă hidraulică electrică 25 tone | AD3MKK 40F098

DAKE CORPORATION 942500 Presa Hidraulica Electrica 25 Tone

Element: AD3MKK Model: 942500Crucea Ref: 40F098
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€68,475.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei37 "
Lățimea bazei43 "
Înălțimea patului30 In.
CilindruAcțiune dublă
Cilindru10 In.
Tip cilindruMobil
AmenajăriMasă mobilă
Capacitate cadruluiTone 25
Tip cadruFier de canal sudat
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)110
Dimensiunea furtunuluiTeava de otel
Inălțime totală110 "
PompaDynex
Tip pompăelectric
Ram Travel10 In.
Capacitate rezervor3 gal.
Inaltimea totala110 In.
Lățime totală43 In.
Înălțime de lucru110 In.
Lățimea de lucru43 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 578.33
Înălțimea navei (cm)279.4
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8462910090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Heavy Duty cu masă mobilă

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 942400 Presă hidraulică electrică 25 tone | AD3MKJ 40F097 94240037 "43 "104 "€47,354.53
RFQ
DAKE CORPORATION 942501 Presă hidraulică electrică 50 de tone | AD3MKN 40F102 94250143 "37 "114 "€60,060.47
RFQ
DAKE CORPORATION 942402 Presă hidraulică electrică 75 tone | AD3MKQ 40F104 94240247 "52 "110 "€53,124.74
RFQ
DAKE CORPORATION 942502 Presă hidraulică electrică 75 tone | AD3MKR 40F105 94250247 "52 "116 "€62,362.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 942500 Presa Hidraulica Electrica 25 Tone
€68,475.33 /unitate