Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DANCO 9D00010051 Eliminare Genie Plastic Negru | AF9EKF 29VM49

DANCO 9D00010051 Eliminare Genie Plastic Negru

În stoc
Articol: AF9EKF Model: 9D00010051Crucea Ref: 29VM49
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
€18.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEliminare Genie
Culoare / FinisajNegru
MaterialPlastic
Inălțime totală3 5 / 16 "
Lungime totală4.75 "
Lățimea totală3 5 / 16 "
TipChiuvetă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3924104000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANCO 9D00010051 Eliminare Genie Plastic Negru
€18.95 /unitate