DANFOSS 088L1422 Cablu cu autoreglare, 250 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V | CJ6YMF

DANFOSS 088L1422 Cablu cu autoreglare, 250 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V

Articol: CJ6YMF Model: 088L1422
€3,382.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de încălzire autoreglabil
Ecran de cabluImpletitura din cupru conservat
Tip cabluAutolimitare
CuloriNegru
EAN5703466146040
Clasa IP elementIPX7
Material de umplereTPE
Înălţime27 / 125 "
Lungime250 ft.
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.150 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.1"
producție5 W/ft. la 50 de grade. F
Protecție UVNu
Voltaj120V AC
Lăţime9 / 20 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeproducțieVoltajCuloriPreț
DANFOSS 088L1472 Cablu cu autoreglare, 1000 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V | CJ6YMG 088L14721000 ft.9 / 20 "27 / 125 "5 W/ft. la 50 de grade. F120V ACNegru€10,579.42
RFQ
DANFOSS 088L1432 Cablu cu autoreglare, 250 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 240V | CJ6YMH 088L1432250 ft.9 / 20 "27 / 125 "5 W/ft. la 50 de grade. F240V ACNegru€3,212.75
RFQ
DANFOSS 088L1473 Cablu cu autoreglare, 1000 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 240V | CJ6YMJ 088L14731000 ft.9 / 20 "27 / 125 "5 W/ft. la 50 de grade. F240V ACNegru€12,091.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L1422 Cablu cu autoreglare, 250 ft. Lungime, 5 W/ft. Ieșire, 120V
€3,382.74 /unitate