DANFOSS 088L3085 Cablu de încălzire prin pardoseală, 280 ft. Lungime, 3.5 A, 840 W, 20 m lungime, 240 V | CJ6YHM

DANFOSS 088L3085 Cablu de încălzire prin pardoseală, 280 ft. Lungime, 3.5 A, 840 W, 20 m lungime, 240 V

Articol: CJ6YHM Model: 088L3085
€870.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Cablu Dia.0.19 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriRoșu
Acoperire70 sq ft.
Rezistența la deformareN 600
EAN5703466152300
Clasa IP elementIPX7
Putere de incalzire840W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime13 ft.
Tipul de plumbDTWB
Lungime280 ft.
Max. Actual3.5A
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.25 mm
Material exteriorPVC
producție3 W/ft.
Aplicație primarăÎncălzire prin pardoseală
Forța de tragereN 120
Rezistență68.6 Ohm
Lungimea curelei75 ft.
Protecție UVNu
Voltaj240V AC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireMax. ActualVoltajproducțiePreț
DANFOSS 088L3080 Cablu de încălzire prin pardoseală, 80 ft. Lungime, 1A, 240 W, 10 m lungime, 240 V | CJ6YHG 088L308080 ft.20 sq ft.1A240V AC3 W/ft.€311.67
RFQ
DANFOSS 088L3081 Cablu pentru încălzire prin pardoseală, 120 ft. Lungime, 1.5 A, 360 W, 10 m lungime, 240 V | CJ6YHH 088L3081120 ft.30 sq ft.1.5A240V AC3 W/ft.€417.09
RFQ
DANFOSS 088L3082 Cablu de încălzire prin pardoseală, 160 ft. Lungime, 2A, 480 W, 20 m lungime, 240 V | CJ6YHJ 088L3082160 ft.40 sq ft.2A240V AC3 W/ft.€514.78
RFQ
DANFOSS 088L3083 Cablu pentru încălzire prin pardoseală, 200 ft. Lungime, 2.5 A, 600 W, 20 m lungime, 240 V | CJ6YHK 088L3083200 ft.50 sq ft.2.5A240V AC3 W/ft.€583.00
RFQ
DANFOSS 088L3084 Cablu pentru încălzire prin pardoseală, 240 ft. Lungime, 3 A, 720 W, 20 m lungime, 240 V | CJ6YHL 088L3084240 ft.60 sq ft.3A240V AC3 W/ft.€651.23
RFQ
DANFOSS 088L3086 Cablu de încălzire prin pardoseală, 320 ft. Lungime, 4 A, 960 W, 20 m lungime, 240 V | CJ6YHN 088L3086320 ft.80 sq ft.4A240V AC3 W/ft.€778.38
RFQ
DANFOSS 088L3087 Cablu pentru încălzire prin pardoseală, 360 ft. Lungime, 4.5 A, 1080 W, 25 m lungime, 240 V | CJ6YHP 088L3087360 ft.90 sq ft.4.5A240V AC3 W/ft.€837.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3085 Cablu de încălzire prin pardoseală, 280 ft. Lungime, 3.5 A, 840 W, 20 m lungime, 240 V
€870.53 /unitate