DANFOSS 088L3160 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 30 ft. Lungime, 60 sq. ft. Acoperire, 6A, 720W, 120V | CJ6YJE

DANFOSS 088L3160 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 30 ft. Lungime, 60 sq. ft. Acoperire, 6A, 720 W, 120 V

Articol: CJ6YJE Model: 088L3160
€1,401.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor electric de încălzire prin pardoseală
Cablu Dia.0.19 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriRoșu
Acoperire60 sq ft.
Rezistența la deformareN 600
EAN5703466140239
Clasa IP elementIPX7
Putere de incalzire720W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime13 ft.
Tipul de plumbDTWB
Lungime30 ft.
Max. Actual6A
Max. Temp. nefuncționare212 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Material exteriorPVC
producție12 W/mp ft.
Aplicație primarăÎncălzire prin pardoseală
Forța de tragereN 120
Rezistență19.6 Ohm
Protecție UVNu
Voltaj120V AC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireproducțieVoltajMax. ActualPreț
DANFOSS 088L3150 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 5 ft. Lungime, 10 sq. ft. Acoperire, 1A, 120W, 120V | CJ6YHW 088L31505 ft.10 sq ft.12 W/mp ft.120V AC1A€338.02
RFQ
DANFOSS 088L3151 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 7.5 ft. Lungime, 15 sq. ft. Acoperire, 1.5 A, 180 W, 120 V | CJ6YHX 088L31517.5 ft.15 sq ft.12 W/mp ft.120V AC1.5A€480.68
RFQ
DANFOSS 088L3152 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 10 ft. Lungime, 20 sq. ft. Acoperire, 2A, 240W, 120V | CJ6YHY 088L315210 ft.20 sq ft.12 W/mp ft.120V AC2A€542.69
RFQ
DANFOSS 088L3153 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 12.5 ft. Lungime, 25 sq. ft. Acoperire, 2.5 A, 300 W, 120 V | CJ6YHZ 088L315312.5 ft.25 sq ft.12 W/mp ft.120V AC2.5A€676.04
RFQ
DANFOSS 088L3154 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 15 ft. Lungime, 30 sq. ft. Acoperire, 3A, 360W, 120V | CJ6YJA 088L315415 ft.30 sq ft.12 W/mp ft.120V AC3A€800.08
RFQ
DANFOSS 088L3155 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 17.5 ft. Lungime, 35 sq. ft. Acoperire, 3.5 A, 420 W, 120 V | CJ6YJB 088L315517.5 ft.35 sq ft.12 W/mp ft.120V AC3.5A€859.00
RFQ
DANFOSS 088L3156 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 20 ft. Lungime, 40 sq. ft. Acoperire, 4A, 480W, 120V | CJ6YJC 088L315620 ft.40 sq ft.12 W/mp ft.120V AC4A€942.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3160 Covoraș pentru încălzire prin pardoseală, 30 ft. Lungime, 60 sq. ft. Acoperire, 6A, 720 W, 120 V
€1,401.49 /unitate