DANFOSS 088L3281 Mat, topirea zăpezii, 80 ft. Lungime, 160 sq. ft. Acoperire, 16.7 A, 8015 W, 480 V | CJ6YGD

DANFOSS 088L3281 Mat, topirea zăpezii, 80 ft. Lungime, 160 sq. ft. Acoperire, 16.7 A, 8015 W, 480 V

Articol: CJ6YGD Model: 088L3281
€2,583.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor electric de încălzire prin pardoseală
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire160 sq ft.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466159200
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire8015W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG12.
Lungime80 ft.
Max. Actual16.7A
Max. Temp. nefuncționare220 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Material exteriorPVC
producție50 W/mp ft.
Aplicație primarăGheața de la sol și topirea zăpezii
Forța de tragereN 120
Rezistență28.9 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj480V AC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireproducțieVoltajMax. ActualPreț
DANFOSS 088L3270 Mat, topirea zăpezii, 10 ft. Lungime, 20 sq. ft. Acoperire, 2.1 A, 1005 W, 480 V | CJ6YFW 088L327010 ft.20 sq ft.50 W/mp ft.480V AC2.1A€497.73
RFQ
DANFOSS 088L3272 Mat, topirea zăpezii, 20 ft. Lungime, 40 sq. ft. Acoperire, 4.2A, 2015W, 480V | CJ6YFX 088L327220 ft.40 sq ft.50 W/mp ft.480V AC4.2A€784.59
RFQ
DANFOSS 088L3274 Mat, topirea zăpezii, 30 ft. Lungime, 60 sq. ft. Acoperire, 6.3 A, 3025 W, 480 V | CJ6YFY 088L327430 ft.60 sq ft.50 W/mp ft.480V AC6.3A€975.30
RFQ
DANFOSS 088L3276 Mat, topirea zăpezii, 40 ft. Lungime, 80 sq. ft. Acoperire, 8.3 A, 3985 W, 480 V | CJ6YFZ 088L327640 ft.80 sq ft.50 W/mp ft.480V AC8.3A€1,251.28
RFQ
DANFOSS 088L3278 Mat, topirea zăpezii, 50 ft. Lungime, 100 sq. ft. Acoperire, 10.4 A, 4990 W, 480 V | CJ6YGA 088L327850 ft.100 sq ft.50 W/mp ft.480V AC10.4A€1,496.28
RFQ
DANFOSS 088L3279 Mat, topirea zăpezii, 60 ft. Lungime, 120 sq. ft. Acoperire, 12.5 A, 6000 W, 480 V | CJ6YGB 088L327960 ft.120 sq ft.50 W/mp ft.480V AC12.5A€1,688.55
RFQ
DANFOSS 088L3280 Mat, topirea zăpezii, 70 ft. Lungime, 140 sq. ft. Acoperire, 14.6 A, 7005 W, 480 V | CJ6YGC 088L328070 ft.140 sq ft.50 W/mp ft.480V AC14.6A€1,873.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3281 Mat, topirea zăpezii, 80 ft. Lungime, 160 sq. ft. Acoperire, 16.7 A, 8015 W, 480 V
€2,583.50 /unitate