Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAP 18816 Sigilant poliuretan negru 10.1 oz. | AB4ZTZ 20VK39

DAP 18816 Sigilant poliuretan negru 10.1 oz.

În stoc
Articol: AB4ZTZ Model: 18816Crucea Ref: 20VK39
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
€21.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSealant
Timp de aplicare30 min.
bazăpoliuretan
CuloriNegru
Tipul de containerTub
Punct de aprindereMai mare de 200 de grade F
Cura completa4 la 7 zile
Temp de performanță Gamă-40 grade până la 170 grade F
Mărimea10.1 uncie
Gravitație specifică1.4
substraturileLemn, metal, beton, piatra, aluminiu, zidarie, vinil, fibra de sticla, plastic, caramida, sticla

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3214100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temp. de aplicare Interval (40 de grade până la 100 de grade F)
    • COV (36g / L)
    • Caracteristici: Rezistent la apă, flexibilitate și aderență maximă, rezistent la impact și tăiere, vopsit, rezistent la intemperii

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriMărimeaPkg. Cant.Preț
DAP 790 Sigilant 9 uncii alb | AB8VWU 29RV14 79020 min.Alb9 uncie1€15.44
DAP 70798-18288 Sigilant elastomeric din latex acrilic, Dynaflex 230, migdale, dimensiune recipient de 10 oz, cartus | CR2WGE 4MY73 70798-18288---1€12.91
DAP 70798-18418 Sigilant elastomer din latex acrilic, Dynaflex 230, maro, dimensiune recipient de 10 oz, cartus | CR2WGF 4MY72 70798-18418---1€12.91
DAP 18898 Sigilant latex acrilic, Kwik Seal Ultra, transparent, dimensiune recipient de 10 oz, cartus | CR2WGG 45PG60 18898---1€18.76
DAP 7079808789 Sigilant, silicon Max, negru, 10 oz, cartus | CR2WGH 375DJ0 7079808789---12€29.48
DAP 7079808791 Sigilant, silicon Max, transparent, cartus | CR2WGJ 375DJ2 7079808791---12€32.05
DAP 7079808790 Sigilant, Silicon Max, Alb, Cartuș | CR2WGK 375DJ1 7079808790---12€35.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAP 18816 Sigilant poliuretan negru 10.1 oz.
€21.65 /unitate