Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 10N203 Tstat / umiditate ventilator mansardă, 60 - 120 grade F, finisaj galvanizat | AA2KET

DAYTON 10N203 Tstat / umiditate ventilator mansardă, 60 - 120 grade F, finisaj galvanizat

În stoc
Element: AA2KET Model: 10N203
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
€77.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat ventilator mansardă
CuloriFinisaj galvinizat
Domeniu de control60 de grade până la 120 de grade F
Adâncime1-11/16 "
Diferenţial10 grade F
Amplificatori de încărcare completă @ 120V2.5
Înălţime6 5 / 16 "
Tensiune de intrare120
Amplificatoare rotor blocate @ 120V3.4
MontareDouă filete cu șurub montare laterală
Numărul de comutatoare2
Tip senzorBimetal
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatorului2 SPST
Lăţime5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Potrivit pentru asigurarea unui volum mare de circulație a aerului și eliminarea umidității din aer
    • Activează automat ventilatorul atunci când temperatura și umiditatea cresc în cameră
    • Echipat cu protectie termica cu resetare automata pentru a proteja sistemul de caldura excesiva

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10N203 Tstat / umiditate ventilator mansardă, 60 - 120 grade F, finisaj galvanizat
€77.25 /unitate